Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faserpigtail E2000®/APC8° 9/125µ OS2, 2m, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-O0770.2
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     O0770.2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LWL Pigtail
lwl pigtail e2000
lwl pigtail
lwl pigtail os2
12 Pigtails mit Fasercoating 900? in einer Verpackungseinheit. Jede VPE beinhaltet ein individuelles Meßprotokoll.
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Faserart:
Singlemode
Typ:
Aderpigtail
Länge:
2.0 m
APC-Ausführung:
true
Kategorie:
OS2
Adertyp:
Kompaktader
Knickschutztülle:
aufgesteckt
Steckverbindertyp:
E2000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Faserpigtail, Pigtailsatz, E2000, OS2, Lichtwellenleiter
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.