| |
|
| Artikel-Nr.: C1752-O0312.20 Herst.-Nr.: O0312.20 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| LWL Patchkabel sind definierte Komponenten einer international standardisierten strukturierten Verkabelung der ISO/IEC11801. Historisch gewachsen sind in der strukturierten Verkabelung viele unterschiedliche Steckverbinder, wobei folgende noch relevant sind: LC, SC, E2000®, MPO/MTP Ein LWL Patchkabel stellt dabei die kürzeste Verbindung zwischen einem passiven Verkabelungsport und einem aktiven Netzwerkport dar oder einer Punkt-zu-Punkt Verbindung zweier aktiven Netzwerkports. Güteklassen lassen eine qualitative Unterscheidung der LWL Patchkabel in Abhängigkeit des Netzwerkdienstes zu Gleichbedeutende Bezeichnungen für Patchkabel: Rangierkabel, Adapterkabel, Anschlußkabel, Hybridkabel, Jumper, Verbindungsschnur Merkmale von EFB LWL Patchkabel Mit Aramidgarn verstärkte Zugentlastung Halogenfreier und Flammwidriger Mantel nach IEC-60754-2, IEC-60332-1 und IEC-61034 EFB LWL Stecker erfüllen die min. Qualitätsklasse Grade B/2 nach IEC-61753-1 für Singlemode und Grade A/1 für Multimode nach IEC 61753-122-2 (UPC Schliff) 100% geprüft und mit Individuellen Messprotokoll Weitere Informationen: | | Faserart: | Multimode 50/125 | Kategorie: | OM3 | Anzahl der Fasern: | 2 | Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser: | 0.125 mm | Kabeltyp: | Duplex | Länge: | 20 m | Steckverbindertyp Anschluss 1: | LC-Duplex | Steckverbindertyp Anschluss 2: | LC-Duplex | APC-Version Anschluss 1: | false | APC-Version Anschluss 2: | false | Mantel-Farbe: | türkis | Knickschutztülle: | aufgesteckt | Flammwidrig: | nach EN 50265-2-1 | Halogenfrei nach EN 60754-1/2: | true | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Patchkabel Glasfaser, Patchkabel LWL, LWL Patchkabel LC Stecker auf LC Stecker, LWL Patchkabel ST Stecker auf LC Stecker, lwl patchkabel lc lc, lwl patchkabel st stecker auf lc stecker, lwl patchkabel om3, Duplex Jumper, Glasfaser Patchkabel, LC-LC, OM3, Lichtwellenleiter |
| | |
| |