Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IP67 Patchkabel Cat 6 TIA568B, IP67/TM21 auf TM21 für 53730.1V2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-K8670.10
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     K8670.10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Cat7
Kat7
Schutzmantel PUR, beständig gegen Mineral-Öl, ASTM-Öl und UV-Strahlung, hoch abriebfest. 2 x Hirose TM21 RJ45 Stecker, geschirmt, IEC 60603,-7-5 einseitig mit IP67 Steckergehäuse. S/FTP 4 x 2 AWG27/7 PUR. Flammwidrig IEC60332-1, halogenfrei IEC 60754, raucharm IEC 61034. UV-Beständigkeit IEC60068-2-5, Ozon-Beständigkeit EN 60811-2-1 Abs. 6. Belegung nach TIA/EIA 568B.
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
S/FTP
Kategorie:
6
Länge:
10 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(8)
Steckverbindergehäuse Anschluss 1:
sonstige
Werkstoff des Steckverbindergehäuses Anschluss 1:
Kunststoff
Steckverbindergehäuse Anschluss 2:
sonstige
Werkstoff des Steckverbindergehäuses Anschluss 2:
Kunststoff
Mantel-Farbe:
rot
Knickschutztülle:
aufgesteckt
Rasthebelschutz:
true
Farbe der Knickschutztülle:
schwarz
Flammwidrig:
nach EN 60332-3-24
Halogenfrei nach EN 60754-1/2:
false
Ölbeständig nach EN 60811-404:
true
Schleppkettentauglich:
false
Kabelkonstruktion:
4x2
AWG-Querschnitt:
27
Pinbelegung:
1:1
Schutzart (IP):
IP67
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Patch-Kabel, Patchkabel, patchkabel cat6a s/ftp 10m, patch kabel, patch-kabel sftp, IP67, Kupfer, RJ45-RJ45, TM21
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,87*
€ 59,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,32*
€ 58,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,60*
€ 55,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,61*
€ 51,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,19*
€ 50,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,37*
€ 44,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.