| |
|
| Artikel-Nr.: C1752-K8210GE.0,50 Herst.-Nr.: K8210GE.0,50 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| 10 Gigabit Ethernet Cat.6A 500 MHz Patchkabel. 2 x Hirose TM21 RJ45 Stecker, geschirmt, IEC 60603-7-5. S/FTP 4 x 2 x AWG27/7 PiMF LSZH Ø=5.7 mm. Belegung nach TIA/EIA 568B. Flammwidrig IEC 60332-1, halogenfrei IEC 60754-2, raucharm IEC 61034. Montierte Knickschutztülle mit Klinkenschutz. Weitere Informationen: | | Halogenfrei: | true | Kabeltyp: | S/FTP | Pinbelegung: | 1:1 | Länge: | 0.5 m | Mantel-Farbe: | gelb | Kategorie: | 6A (TIA) | AWG-Querschnitt: | 27 | Knickschutztülle: | aufgesteckt | Steckverbindertyp Anschluss 1: | RJ45 8(8) | Steckverbindertyp Anschluss 2: | RJ45 8(8) | Kabelkonstruktion: | 4x2 | Ausführung flammwidrig: | true | Farbe der Knickschutztülle: | gelb | Rasthebelschutz: | true | Ölbeständig nach EN 60811-404: | false | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |