| |
|
| Artikel-Nr.: C1752-K8096.3 Herst.-Nr.: K8096.3 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| 1 Gigabit Ethernet Patchkabel, ungeschirmt. 2 x RJ45 Stecker, IEC 60603-7. U/UTP 4 x 2 x AWG24/7 PVC Ø=5.4 mm. Flammwidrig IEC 60332-1. Belegung nach TIA/EIA 568B. Umspritze Knickschutztülle ohne Klinkenschutz. Weitere Informationen: | | Halogenfrei: | false | Kabeltyp: | U/UTP | Pinbelegung: | 1:1 | Länge: | 3.0 m | Mantel-Farbe: | rot | Kategorie: | 5E | AWG-Querschnitt: | 24 | Knickschutztülle: | angespritzt | Steckverbindertyp Anschluss 1: | RJ45 8(8) | Steckverbindertyp Anschluss 2: | RJ45 8(8) | Kabelkonstruktion: | 4x2 | Ausführung flammwidrig: | true | Farbe der Knickschutztülle: | rot | Rasthebelschutz: | false | Ölbeständig nach EN 60811-404: | false | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |