| |
|
| Artikel-Nr.: C1752-K8066.5 Herst.-Nr.: K8066.5 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| 1 Gigabit Ethernet Cat.6 250 MHz Crossover Patchkabel. 2 x Hirose TM21 RJ45 Stecker, geschirmt, IEC 60603-7-5. S/FTP 4 x 2 x AWG27/7 PiMF LSZH Ø=5.9 mm, Farbe grau. Belegung 1-3, 2-6, 3-1, 4-7, 5-8, 6-2, 7-4, 8-5. Flammwidrig IEC 60332-1, halogenfrei IEC 60754-2, raucharm IEC 61034. Montierte Knickschutztülle (rot) mit Klinkenschutz. Weitere Informationen: | | Halogenfrei: | true | Kabeltyp: | S/FTP | Pinbelegung: | gekreuzt | Länge: | 5.0 m | Mantel-Farbe: | grau | Kategorie: | 6 | AWG-Querschnitt: | 27 | Knickschutztülle: | aufgesteckt | Steckverbindertyp Anschluss 1: | RJ45 8(8) | Steckverbindertyp Anschluss 2: | RJ45 8(8) | Kabelkonstruktion: | 4x2 | Ausführung flammwidrig: | true | Farbe der Knickschutztülle: | rot | Rasthebelschutz: | true | Ölbeständig nach EN 60811-404: | false | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |