Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RJ45 Patchkabel Cat.6A U/FTP TPE 4mm ultraflex grau 1,5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Patchkabel hochflexibel, RJ45-Stecker, gerade auf RJ45-Stecker, gerade, Cat 6A,
Patchkabel hochflexibel, RJ45-Stecker, gerade auf RJ45-Stecker, gerade, Cat 6A,
Patchkabel hochflexibel, RJ45-Stecker, gerade auf RJ45-Stecker, gerade, Cat 6A,
Patchkabel hochflexibel, RJ45-Stecker, gerade auf RJ45-Stecker, gerade, Cat 6A,
Patchkabel hochflexibel, RJ45-Stecker, gerade auf RJ45-Stecker, gerade, Cat 6A,
Artikel-Nr.:
     C1752-K5547GR.1,5
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     K5547GR.1,5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Das geschirmte Cat.6A RJ45 Patchkabel gewährleistet sehr gute Eigenschaften für 10 Gigabit Ethernet Anwendungen. Durch den TPE Außenmantel wird das Kabel hochflexibel und damit einfacher zu händeln. Die gegossene Tülle besticht durch ihr schlankes Design und vereinfacht damit den Steckvorgang in beengten Verhältnissen. Der kurze Stecker in Kombination mit dem dünnen Außenmantel ermöglicht eine sehr hohe Packungsdichte . Querschnitt: 4 x 2 x AWG30/7 Kabeldurchmesser: 4,0mm Kabelaufbau: U/FTP
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
U/FTP
Kategorie:
6A (TIA)
Länge:
1.5 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(8)
Mantel-Farbe:
grau
Knickschutztülle:
angespritzt
Rasthebelschutz:
true
Farbe der Knickschutztülle:
grau
Ausführung flammwidrig:
true
Halogenfrei:
true
Ölbeständig nach EN 60811-404:
false
Kabelkonstruktion:
4x2
AWG-Querschnitt:
30
Pinbelegung:
1:1
Kompatibel mit Grade2TV nach XP-C 90-483:
false
Kompatibel mit Grade3TV nach XP-C 90-483:
false
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6a, patchkabel, RJ45-RJ45, Cat.6A
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2,49*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.