Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RJ45 Flachpatchkabel U/FTP, Cat.6A, PVC, 0.25m, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-K5545BL.0,25
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     K5545BL.0,25
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Das paargeschirmte Cat.6A RJ45 Flachpatchkabel gewährleistet sehr gute Eigenschaften für 10 Gigabit Ethernet Anwendungen. Das Flachpatchkabel besticht durch seinen flachen Aufbau und ist mit 2,2mm Höhe ideal zur Verlegung z.B. hinter Leisten oder unter einem Teppich. Die gegossene Tülle besticht durch ihr schlankes Design und vereinfacht damit den Steckvorgang in beengten Verhältnissen. Mantelmaterial: PVC Querschnitt: 4 x 2 x AWG30/7 Kabeldurchmesser: 7,0x2,2mm Steckertyp: kurzer Stecker
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
U/FTP
Kategorie:
6A (TIA)
Länge:
0.25 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(8)
Mantel-Farbe:
blau
Knickschutztülle:
angespritzt
Rasthebelschutz:
true
Farbe der Knickschutztülle:
blau
Ausführung flammwidrig:
false
Halogenfrei:
false
Ölbeständig nach EN 60811-404:
false
Kabelkonstruktion:
4x2
AWG-Querschnitt:
30
Pinbelegung:
1:1
NVP-Wert:
67 %
Kompatibel mit Grade2TV nach XP-C 90-483:
true
Kompatibel mit Grade3TV nach XP-C 90-483:
true
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6a, patchkabel, Flachpatchkabel, RJ45-RJ45, Cat.6A
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1,56*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.