Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAT.5e SF-UTP Patchkabel PUR,2 m, Pantone 362C grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-K5530.2
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     K5530.2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
SF/UTP Cat.5e 4x2xAWG26/7 PUR UL94V-2 LI2Y(ST)C11Y, RJ45 Stecker IEC 60603-7-3. 50µ“ vergoldet, garantierte 750 Steckzyklen, niederohmige Schirmkontaktierung 360°, gute EMV-Eigenschaften, angespritzte Tülle mit Klinkenschutz, PUR Kabel RAL6018 6,2mm, erweiteter Temperaturbereich -40°C .. +80°C
Weitere Informationen:
Halogenfrei:
true
Kabeltyp:
SF/UTP
Pinbelegung:
1:1
Länge:
2.0 m
Mantel-Farbe:
grün
Kategorie:
5E
Knickschutztülle:
angespritzt
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(8)
Kabelkonstruktion:
4x2
Ausführung flammwidrig:
true
Farbe der Knickschutztülle:
grün
Rasthebelschutz:
true
Ölbeständig nach EN 60811-404:
true
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: cat 5e patchkabel grün 2m, patch kabel, patch-kabel sf-utp, Kupfer, RJ45-RJ45, Cat.5, PUR
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.