| |
|
| Artikel-Nr.: C1752-K5519.15 Herst.-Nr.: K5519.15 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| 1 Gigabit Ethernet Cat.6 250 MHz Patchkabel. 2 x RJ45 Stecker geschirmt, IEC 60603-7-5. S/FTP 4 x 2 x AWG27/7 PiMF LSZH Ø=6.2 mm. Belegung nach TIA/EIA 568B. Flammwidrig IEC 60332-1, halogenfrei IEC 60754-2, raucharm IEC 61034. Umspritzte Knickschutztülle mit Klinkenschutz. Weitere Informationen: | | Halogenfrei: | true | Kabeltyp: | S/FTP | Pinbelegung: | 1:1 | Länge: | 15.0 m | Mantel-Farbe: | lila (violett) | Kategorie: | 6 | AWG-Querschnitt: | 27 | Knickschutztülle: | angespritzt | Steckverbindertyp Anschluss 1: | RJ45 8(8) | Steckverbindertyp Anschluss 2: | RJ45 8(8) | Kabelkonstruktion: | 4x2 | Ausführung flammwidrig: | true | Farbe der Knickschutztülle: | lila (violett) | Rasthebelschutz: | true | Ölbeständig nach EN 60811-404: | false | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |