Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RJ45 Crossoverkabel 2x Hirose SFTP-300MHz, rot, 1,0 M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-K2793.1
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     K2793.1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Crossover-Kabel
Crossoverkabel
Cat5
Kat5
1 Gigabit Ethernet Cat.5e 100 MHz Crossover Patchkabel. 2 x Hirose TM11 RJ45 Stecker, geschirmt, IEC 60603-7-3. SF/UTP 4 x 2 x AWG26/7 LSZH Ø=5.7 mm, Folien- und Geflechtschirm. Belegung 1-3, 2-6, 3-1, 4-7, 5-8, 6-2, 7-4, 8-5. Flammwidrig IEC 60332-1, halogenfrei IEC 60754-2, raucharm IEC 61034. Montierte Knickschutztülle (rot) ohne Klinkenschutz.
Weitere Informationen:
Halogenfrei:
true
Kabeltyp:
SF/UTP
Pinbelegung:
gekreuzt
Länge:
1.0 m
Mantel-Farbe:
rot
Kategorie:
5E
AWG-Querschnitt:
26
Knickschutztülle:
aufgesteckt
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(8)
Kabelkonstruktion:
4x2
Ausführung flammwidrig:
true
Farbe der Knickschutztülle:
rot
Rasthebelschutz:
false
Ölbeständig nach EN 60811-404:
false
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: crossoverkabel rot 1m, kat5, crossover-kabel 1m, Patchkabel, Kupfer, RJ45-RJ45, Cat.5
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,05*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.