Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modularkabel RJ12 (6/6) - RJ45 (8/8), schwarz, 6 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-K2406SW.6
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     K2406SW.6
EAN/GTIN:
     4049759011161
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ISDN-Kabel
Modular Verlängerung RJ-12
Modularkabel RJ-12
RJ-12 Modular Verlängerung
Belegung 1-2, 2-3, 3-4, 4-5, 5-6, 6-7
Flachkabel
Farbe schwarz
Weitere Informationen:
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ12 6(6)
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(8)
Ader-Zahl:
8
Länge:
6 m
Mantel-Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: RJ-12 Modularkabel, RJ-45 Stecker, RJ45 Stecker, RJ45 Steckverbinder, Höreranschlusskabel, Hörerkabel, Telefonhörerkabel, modularkabel rj-12, Modularkabel, ISDN Kabel, RJ12-RJ45, Stecker-Stecker
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2,09*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.