|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1752-K2406SW.20 Herst.-Nr.: K2406SW.20 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Belegung 1-2, 2-3, 3-4, 4-5, 5-6, 6-7 Flachkabel Farbe schwarz Weitere Informationen:  |  | Ausführung Anschluss 1: | Stecker | Steckverbindertyp Anschluss 1: | RJ12 6(6) | Ausführung Anschluss 2: | Stecker | Steckverbindertyp Anschluss 2: | RJ45 8(8) | Ader-Zahl: | 6 | Länge: | 20 m | Mantel-Farbe: | schwarz |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: RJ-45 Stecker, RJ45 Stecker, Höreranschlusskabel, Hörerkabel, Telefonhörerkabel, Western stecker, Westernstecker, westernstecker rj12, modularkabel rj-12, Modularkabel, ISDN Kabel, RJ12-RJ45, Stecker-Stecker |
|  |  |
| |