Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RJ45 Patchkabel Cat.7 S/FTP LSZH TM21 gelb 1,5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EFB Elektronik K0700GE.1,5 Netzwerkkabel Gelb 1,5 m Cat6a S/FTP (S-STP)
EFB Elektronik K0700GE.1,5 Netzwerkkabel Gelb 1,5 m Cat6a S/FTP (S-STP)
EFB Elektronik K0700GE.1,5 Netzwerkkabel Gelb 1,5 m Cat6a S/FTP (S-STP)
EFB Elektronik K0700GE.1,5 Netzwerkkabel Gelb 1,5 m Cat6a S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     C1752-K0700GE.1,5
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     K0700GE.1,5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Cat7
Kat7
Das in Europa gefertigte Cat.6A RJ45 Patchkabel gewährleistet sehr gute Eigenschaften für 10 Gigabit Ethernet Anwendungen. Zusammengesetzt ist das Patchkabel aus einem Cat.7 Rohkabel TM21 Steckern von Hirose. Querschnitt 4 x 2 x AWG26/7 Montierte Knickschutztülle
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
S/FTP
Kategorie:
7
Länge:
1.5 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(8)
Mantel-Farbe:
gelb
Knickschutztülle:
aufgesteckt
Rasthebelschutz:
true
Farbe der Knickschutztülle:
gelb
Ausführung flammwidrig:
true
Halogenfrei:
true
Ölbeständig nach EN 60811-404:
false
Kabelkonstruktion:
4x2
AWG-Querschnitt:
26
Pinbelegung:
1:1
Kompatibel mit Grade2TV nach XP-C 90-483:
false
Kompatibel mit Grade3TV nach XP-C 90-483:
false
Weitere Suchbegriffe: Patch-Kabel, Patchkabel, patchkabel cat6a, patchkabel, Kupfer, RJ45-RJ45, Cat.7
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 4,39*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.