Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IP67 Kabelverschraubung, M25, LC-D, Stecker auf LC-D Stecker, OM3, 10m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-IP67KVLCDOM3-10,0
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     IP67KVLCDOM3-10,0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
IP67 Kabelverschraubung mit vorinstallierten LC Duplex Glasfaser Kabel
Zur Installation in Gehäusen mit M25 Ausbruch
Material Verschraubung: Messing
Weitere Informationen:
Faserart:
Multimode 50/125
Kategorie:
OM3
Anzahl der Fasern:
2
Kabeltyp:
Duplex
Länge:
10 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
LC
Steckverbindertyp Anschluss 2:
LC
APC-Ausführung:
false
Mantel-Farbe:
türkis
Knickschutztülle:
aufgesteckt
Flammwidrig:
nein
Halogenfrei nach EN 60754-1/2:
true
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,00*
€ 96,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,70*
€ 94,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,66*
€ 88,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,95*
€ 85,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,35*
€ 74,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.