Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VGA/Audio zu HDMI Mini Konverter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     C1752-IDATA-VGA-HDMINI
Hersteller:
     Techly
Herst.-Nr.:
     IDATA-VGA-HDMINI
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Video Converter
Video Konverter
• Erlaubt das Anschließen eines Notebooks/ PC mit VGA-Ausgang direkt an einen HDMI-TV • Konvertiert das VGA-Videosignal und das Audio-Signal 3.5” • Verfügt über USB- Micro-Port zum Laden • Einfaches und schnelles Installieren von Plug and Play
Weitere Informationen:
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
false
Videonorm:
PAL
Anzahl der Kameraeingänge:
2
Anzahl der Monitorausgänge:
1
Mit Durchschleiffunktion:
false
Anzahl der Alarmeingänge:
0
Anzahl der Alarmausgänge:
0
Automatische Sequenz:
false
Videoverlustfunktion:
false
OSD-Programmierung:
false
Mit Kommunikationsschnittstelle:
false
Textgenerator:
false
Vollbild bei Alarm:
false
Automatische Alarmabhandlung:
false
Weitere Suchbegriffe: Videokonverter, Videoumwandler, adapter hdmi, VGA, Techly, HDMI, Konverter
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 35,28*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,28*
€ 41,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,02*
€ 40,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,36*
€ 37,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,58*
€ 36,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,92*
€ 35,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 29,50*
€ 35,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.