|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1752-IDATA-USB2-SER-1A Herst.-Nr.: IDATA-USB2-SER-1A EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Konverter von einem einzelnen USB-Port auf eine RS-232-Schnittstelle Einfacher Anschluss von seriellen Modems, Digitalkameras, Etikettendruckern, Kartenlesern, Barcodelesern, Minicomputern und digitalen Organizern Windows-kompatibel - Plug & Play Hot-Swap-fähig Stecker 1x USB 2.0 Port Typ A Stecker 1x RS-232 Port, 9-poliger Stecker Allgemeine Informationen Übertragungsrate: bis zu 225 Kbps Stromversorgung über USB 2.0 Überstromschutz Chipsatz Prolific PL2303RA Systemanforderungen USB 1.1 oder 2.0 Port Windows 98, ME, 2000, XP, Vista, 7, 8, 10 kompatibel Physikalische Informationen Kabellänge: 1,5 m Normen und Zertifizierungen CE FCC USB 1.0 USB 1.1 RoHS WEEE Verpackungsinhalt 1x Konverter USB auf RS-232 1x Benutzerhandbuch Weitere Informationen:  |  | Länge: | 1.5 m | Anzahl der Pole Anschluss 1: | 4 | Steckverbindertyp Anschluss 1: | USB-A | Ausführung Anschluss 1: | Stecker | Anzahl der Pole Anschluss 2: | 9 | Steckverbindertyp Anschluss 2: | D-Sub | Ausführung Anschluss 2: | Stecker |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, Adapter RS232, RS232 Adapter, USB D-Sub Adapter, USB Seriell Adapter, USB Seriell Konverter, USB Anschlusskabel, USB Kabel, USB RS232 Adapter, USB RS232 Konverter, usb d sub adapter, Konverterkabel, USB 2.0, RS-232, Überstromschutz, Plug & Play |
|  |  |
| |