Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HDMI Matrix Switch 4x2 4KX2K 60Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-IDATA-HDMI2-MX412
Hersteller:
     Techly
Herst.-Nr.:
     IDATA-HDMI2-MX412
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
hdmi switch 4x2
hdmi switch
Der 4 × 2 HDMI2.0-Matrix Switch unterstützt eine Auflösung von bis zu 4K × 2K bei 60 Hz und besitzt 4 HDMI-Eingänge und 2 HDMI-Ausgänge. 4 HDMI-Eingänge ermöglichen den gleichzeitigen Anschluss von bis zu 4 HD-Videoquellen wie Sat-Receiver und Blu-ray-Playern. 2 HDMI-Ausgänge senden die hochauflösenden A/V-Signale an 2 UHD / HD-Displays. Dieser Matrix-Switch unterstützt IR-Fernbedienung, Tastensteuerung und RS232 zum Umschalten zwischen Ein- und Ausgängen. Es ist die perfekte Lösung für Sicherheitssystem, digitales Überwachungssystem, Schulsystem, Ausstellungszentrum, Multimediakonferenz, Befehlssystem usw. Funktionen Matrix Switch HDMI2.0 mit 4 HDMI-Eingängen und 2 HDMI-Ausgänge, unterstützt eine Auflösung von 4Kx2K bei 60 Hz und 18 Gbit/s. 4 HDMI-Eingänge ermöglichen den gleichzeitigen Anschluss von bis zu 4 HD-Videoquellen, 2 HDMI-Ausgänge senden die hochauflösenden A / V-Signale an 2 UHD / HD-Displays. Unterstützt IR-Fernbedienung, Tastensteuerung und RS232 zum Umschalten der Ein- und Ausgänge. Unterstützt Audio-DTS-HD / Dolby-true HD / LPCM7.1 / DTS / Dolby-AC3 / DSD Unterstützt YUV 4: 4: 4, unterstützt 3D HDCP 2.2-kompatibel Reines Hardware-Design, Plug & Play Unterstützt RS232-Steuerung Technische Spezifikationen HDMI 2.0, kompatibel mit HDCP2.2 4 HDMI-Eingänge 2 HDMI-Ausgänge Übertragungsdatenrate bis zu 18 Gbps Unterstützt eine Auflösung von: 480i@60 Hz, 480p@60 Hz, 576i@50 Hz, 576p@50 Hz, 720p@50/60 Hz, 1080i@50/60 Hz, 1080p@50 / 60Hz, 4Kx2K@25/30/ 60Hz / 3D Unterstützt die Audioformate: DTS-HD / Dolby-True HD / LPCM7.1 / DTS / Dolby-AC3 / DSD YUV: 4: 4: 4
  • Videosignal: 0,5 ~ 1,5 Vp-p (TM DS) DDC-Signal: 5 Vp-p (TTL) Videobandbreite: 600 MHz HDMI-Port : Typ A 19-polig, Buchse RS232: 9-poliger serieller Anschlusssitz Arbeitstemperatur: 0 ° C ~ 60 ° C Arbeitsfeuchtigkeit: 0 ~ 90% (keine Kondensation) Stromversorgung: DC12V / 2A Leistungsaufnahme: 15W (max.) Abmessungen: 283.50 (L) X164.75 ( W) X27,20 (H) mm Farbe: schwarz Packungsinhalt Matrix Fernbedienung 2 Wandmontage-Kit DC12V2A-Netzteil Benutzerhandbuch
  • Weitere Informationen:
    482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
    false
    Videonorm:
    Farbe PAL
    Anzahl der Kameraeingänge:
    4
    Anzahl der Monitorausgänge:
    2
    Mit Durchschleiffunktion:
    false
    Anzahl der Alarmeingänge:
    0
    Anzahl der Alarmausgänge:
    0
    Automatische Sequenz:
    false
    Videoverlustfunktion:
    false
    OSD-Programmierung:
    false
    Mit Kommunikationsschnittstelle:
    false
    Textgenerator:
    false
    Vollbild bei Alarm:
    false
    Automatische Alarmabhandlung:
    false
    Gefahrstoff:
    Keine gefährlichen Stoffe enthalten
    Weitere Suchbegriffe: hdmi switch 2 ausgänge, HDMI, Techly, Switch, 4k
    Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 115,04*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 147,84*
    € 175,93
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 145,49*
    € 173,13
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 130,92*
    € 155,79
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 127,61*
    € 151,86
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 115,04*
    € 136,90
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.