| |
|
| Artikel-Nr.: C1752-IDATA-HDMI-VGA4 Herst.-Nr.: IDATA-HDMI-VGA4 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| • Konvertiert ein digitales HDMI-Signal in ein analoges VGA Videosignal • Unterstützt HDCP 1.2 • Unterstützt 165 MHz/1.65 Gbps je Kanal (Bandbreite 6.75 Gbps - alle Kanäle) • Analoger Video-Ausgang bis UXGA und 1080p mit 10-bit DAC Weitere Informationen: | | Anschluss 1: | HDMI | Ausführung Anschluss 1: | Stecker | Anschluss 2: | HD-D-Sub 15-polig | Ausführung Anschluss 2: | sonstige | Länge der Leitung: | 0.15 m | Mit Abschlusswiderstand: | false | Geschirmt: | true | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, Adapter HDMI, HDMI Adapter, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, adapter hdmi mini hdmi, adapter hdmi, HDMI C, VGA, Konverter |
| | |
| |