Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HDMI Audio-Extractor LPCM 7.1, 4K, UHD, 3D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     C1752-IDATA-HDMI-EA74K
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     IDATA-HDMI-EA74K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Video Converter
Video Konverter
Videokonverter
Videoumwandler
IDATA-HDMI-EA74K extrahiert das Audiosignal aus der HDMI-Quelle und konvertiert es in optisches oder analoges Mehrkanal-Digital-Audio. Es ermöglicht Ihnen, das HDMI-Videosignal einfach an einen Fernseher, Projektor oder Monitor und die Signale an ein HDMI-Audiosystem mit 7 Kanälen zu senden. Eigenschaften • Es extrahiert das Audiosignal von einer HDMI-Quelle • Unterstützt HDMI Audio-Abtastraten bis 192kHz • Unterstützt optische Audio-Abtastrate S / PDIF-Audio bis 192kHz • Unterstützt 4 Ausgänge 3.5" Mehrkanal-Analog-Audio • Ermöglicht 4Kx2K-Auflösungen und 3D-Wiedergaben • Erfüllt HDMI, HDCP 1.2 und DVI 1.0 • Unterstützt Audio HDMI High-Bit-Rate (HBR) • Keine HDMI-Verbindungen für den Empfang von Audio auf analogen und optischen Ausgängen • Ein- und Ausgänge können HDMI-Kabel mit einer Länge von bis zu 15 Metern und einer Auflösung von 1080p 8bit oder 10m bis 1080p 12bit verwenden • Unterstützt Audio-Feature EDID zwischen LPCM 7.1CH, TV EDID (extern) und Audio Bitstream • Unterstützt CEC Überbrückung • Farbe: Schwarz Technische Spezifikationen • Videobandbreite: 300Mbps / 9Gbps • Eingangsports: 1 x HDMI • Ausgangsports: 1 x HDMI, 1 x Optisch, 4 x 3.5" Klinkenstecker • HDMI Audio-Abtastrate bis zu 192kHz • SPDIF Optische Audio-Abtastrate bis zu 192 kHz • HDMI Audio Format: LPCM 2 / 5.1 / 7.1CH, 5.1CH Dolby Digital 2 ~, ~ 2 5.1CH DTS, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD und DTS-HD Master Audio • Optisches Format Audio: 2CH LPCM, Dolby Digital 5.1 CH 2 ~, ~ 2 und DTS 5.1CH • Audio Format L / R: 4 x Ausgang Klinke, 7.1 CH Analoges Audio • Netzteil 5V 2A im Lieferumfang enthalten Umgebungseigenschaften • Betriebstemperatur: 0 ° C ~ 40 ° C • Lagertemperatur: -20?C ~ 60?C Abmessungen • Breite: 95 mm • Tiefe: 82 mm • Höhe: 23 mm Zertifizierungen • EC • FCC • WEEE Packungsinhalt • Audio Extractor IDATA-HDMI-EA74K • Stromversorgung 5V 2A • Informationsblatt
Weitere Informationen:
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
false
Videonorm:
PAL
Anzahl der Kameraeingänge:
1
Anzahl der Monitorausgänge:
1
Mit Durchschleiffunktion:
false
Automatische Sequenz:
false
Videoverlustfunktion:
false
OSD-Programmierung:
false
Mit Kommunikationsschnittstelle:
false
Textgenerator:
false
Vollbild bei Alarm:
false
Automatische Alarmabhandlung:
false
Weitere Suchbegriffe: video converter, HDMI, Extractor
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 63,03*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,03*
€ 75,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,74*
€ 74,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,81*
€ 71,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,30*
€ 64,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,24*
€ 63,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,89*
€ 56,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.