Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HDMI Audio-Extractor auf LPCM 2CH 4K, UHD, 3D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     C1752-IDATA-HDMI-EA4K
Hersteller:
     Techly
Herst.-Nr.:
     IDATA-HDMI-EA4K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Video Converter
Video Konverter
IDATA HDMI-EA ermöglicht es Ihnen, das Audiosignal aus dem HDMI-Signal zu separieren und es in ein analoges Audiosignal zu konvertieren. Es ermöglicht Ihnen, das HDMI Videosignal einfach an einen TV, Projektor oder Monitor anzuschließen und das HDMI-Audiosignal separiert an externe Lautsprecher zu schicken. TonübertragungADV: Das HDMI Signal (Audio + Video) wird einfach über das Gerät geschleift, es findet keine Unterteilung in Video und Audio statt 2.0CH: Das HDMI Audiosignal wird in Toslink und Klinke konvertiert5.1CH: Umwandlung entsprechend Toslink 5.1 (Dolby Digital 5.1) EigenschaftenErlaubt die getrennte Übertragung von HDMI-Videosignalen zu HDMI-AudiosignalenHDMI Audio Umwandlung in Toslink und KlinkeDas HDMI Videosignal wird durch den IDATA HDMI-EA4K geschleift Unterstützt Auflösungen bis zu 4K2K Mit LED Anzeige Schnelle Installation 5V 2A Stromversorgung enthalten Technische SpezifikationenHDMI Auflösung: 24/50 / 60fs / 1080p / 1080i / 720p / 576p / 576i / 480p / 480iUnterstütztes Farbvideoformat: 24bit deep color 30bit, 36bitAudio Ausgänge: Toslink und KlinkeVideo Bandbreite: 225MHz / 6,75GbpsLänge HDMI Eingangskabel: ?15m AWG26 Länge HDMI Ausgangskabel: ? 20m AWG26 Max. Stromverbrauch im Betrieb: 500mA Schnittstellen Eingangsports:1 x HDMIAusgangsports:1 x HDMI 1 x Toslink (Optisch) 1 x Klinke (3.5" Buchse) StromversorgungEingang: AC (50 / 60Hz)100V-240VAusgang: DC5V / 2A UmgebungsbedingungenBetriebstemperatur: -15 / +55 ° CRelative Luftfeuchtigkeit: 5 / 90% nicht kondensierend AbmessungenBreite: 95 mmTiefe: 82 mmHöhe: 23 mmGewicht: 135 g ZertifikateECFCCWEEE PackungsinhaltIDATA HDMI-EA4K5V 2AInformationsblatt
Weitere Informationen:
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
false
Videonorm:
PAL
Anzahl der Kameraeingänge:
1
Anzahl der Monitorausgänge:
3
Mit Durchschleiffunktion:
false
Anzahl der Alarmeingänge:
0
Anzahl der Alarmausgänge:
0
Automatische Sequenz:
false
Videoverlustfunktion:
false
OSD-Programmierung:
false
Mit Kommunikationsschnittstelle:
false
Textgenerator:
false
Vollbild bei Alarm:
false
Automatische Alarmabhandlung:
false
Weitere Suchbegriffe: Videokonverter, Videoumwandler, adapter hdmi, HDMI, Techly, Audio / Video Geräte
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 65,35*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,35*
€ 77,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,32*
€ 76,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,64*
€ 74,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,28*
€ 68,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,28*
€ 64,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,59*
€ 59,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.