Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HDMI Audio-Extractor auf Toslink und RCA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     C1752-IDATA-HDMI-EA
Hersteller:
     Techly
Herst.-Nr.:
     IDATA-HDMI-EA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Video Converter
Video Konverter
Videokonverter
Videoumwandler
IDATA HDMI-EA ermöglicht es Ihnen, das Audiosignal aus dem HDMI-Signal zu separieren und es in ein analoges Audiosignal zu konvertieren Es ermöglicht Ihnen, das HDMI Videosignal einfach an einen TV, Projektor oder Monitor anzuschließen und das HDMI-Audiosignal separiert an externe Lautsprecher zu schicken. Tonübertragung • ADV: Das HDMI Signal (Audio + Video) wird einfach über das Gerät geschleift, es findet keine Unterteilung in Video und Audio statt • 2.0CH: Das HDMI Audiosignal wird in Toslink und Cinch konvertiert • 5.1CH: Umwandlung entsprechend Toslink 5.1 (Dolby Digital 5.1) Eigenschaften • Erlaubt die getrennte Synchronisierung des HDMI Audiosignals • HDMI Audio Umwandlung Toslink und Cinch • Das HDMI Videosignal wird durch den IDATA HDMI-EA geschleift • Unterstützt Auflösungen bis zu 1080p @ 50/60Hz • Mit LED Anzeige • Schnelle Installation • 5V 1A Stromversorgung enthalten Technische Spezifikationen • HDMI Auflösung: 24/50 / 60fs / 1080p / 1080i / 720p / 576p / 576i / 480p / 480i • Unterstütztes Farbvideoformat: 24bit deep color 30bit, 36bit • Audio Ausgänge: Toslink und Cinch • Video Bandbreite: 225MHz / 6,75Gbps • Länge HDMI Eingangskabel: ?15m AWG26 • Länge HDMI Ausgangskabel: ? 20m AWG26 • Max. Stromverbrauch im Betrieb: 500mA Stromversorgung • Eingang: AC (50 / 60Hz) • 100V-240V • Ausgang: DC5V / 1A Umgebungsbedingungen • Betriebstemperatur: -15 / +55 ° C • Relative Luftfeuchtigkeit: 5 / 90% nicht kondensierend Abmessungen • Breite: 84,5 mm • Tiefe: 61,8 mm • Höhe: 21 mm • Gewicht: 135 g Zertifikate • EC • FCC • WEEE Packungsinhalt • IDATA HDMI-EA • 5V 1A • Informationsblatt
Weitere Informationen:
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
false
Videonorm:
PAL
Anzahl der Kameraeingänge:
1
Anzahl der Monitorausgänge:
3
Mit Durchschleiffunktion:
false
Anzahl der Alarmeingänge:
0
Anzahl der Alarmausgänge:
0
Automatische Sequenz:
false
Videoverlustfunktion:
false
OSD-Programmierung:
false
Mit Kommunikationsschnittstelle:
false
Textgenerator:
false
Vollbild bei Alarm:
false
Automatische Alarmabhandlung:
false
Weitere Suchbegriffe: video converter, HDMI, Techly, Audio / Video Geräte
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 55,88*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,88*
€ 66,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,70*
€ 66,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,99*
€ 64,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,70*
€ 57,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,95*
€ 57,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,63*
€ 50,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.