Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HDMI Switch 4K, UHD, 3D, 5 Wege


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-IDATA-HDMI-4K51
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     IDATA-HDMI-4K51
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
hdmi switch 5x1
hdmi switch
• HDMI-Switch für die Signalübertragung mehrerer HDMI-Quellen auf einen HD-Monitor. • Ermöglicht es, zwischen 5 HDMI-Quellen wie Blu-ray-Player, DVD-Player und verschiedenen Spielekonsolen auf einen Fernseher mit HDMI-Eingang zu wechseln • Überträgt sowohl digitale- als auch Audio-Signale über den HDMI-Anschluss. • Unterstützt Full-HD 1080p und 4Kx2K 3D. • Mit integriertem HDCP für Instant Port Switching (IPS): Dieser Switch ermöglicht die Verbindung von 5 verschiedenen HDMI-Geräten auf einen LCD- oder Plasmabildschirm. • Die Auswahl erfolgt per Fernbedienung und eine LED zeigt an, welcher Eingang aktiv ist. Eigenschaften • Plug & Play: keine Konfiguration erforderlich • Audio- und Video-Übertragung per HDMI • Signalübertragung bis zu 3,4Gbps • HDMI-Auflösung bis zu 4Kx2K und UXVGA bis zu 1920x1200p • Übertragungsweite: 2 Meter Anschlüsse • 1x Eingangssignal DDC: 5V • 5x Eingang HDMI-Buchse • 1x Ausgang HDMI-Buchse Umgebungsbedingungen • Umgebungstemperatur: 0 bis +40°C • Lagertemperatur: -10 bis +60°C Abmessungen • Länge: 162mm • Breite: 69mm • Höhe: 19mm Zertifizierungen • EC • FCC • UL • RoHS • WEEE Inhalt der Packung • HDMI-Switch mit 5 Eingängen und einem Ausgang • Fernbedienung (Batterie im Lieferumfang enthalten) • Benutzerhandbuch
Weitere Informationen:
482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
false
Videonorm:
Farbe PAL
Anzahl der Kameraeingänge:
1
Anzahl der Monitorausgänge:
5
Mit Durchschleiffunktion:
false
Automatische Sequenz:
false
Videoverlustfunktion:
false
OSD-Programmierung:
false
Mit Kommunikationsschnittstelle:
false
Textgenerator:
false
Vollbild bei Alarm:
false
Automatische Alarmabhandlung:
false
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: hdmi switch 5x in, HDMI, Switch
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,07*
€ 59,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,47*
€ 58,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,76*
€ 55,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,63*
€ 49,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,12*
€ 48,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,89*
€ 43,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.