Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TV LED/LCD Standfuß, 32-70'', höhenverstellbar, schwarz, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     C1752-ICA-TR39
Hersteller:
     Techly
Herst.-Nr.:
     ICA-TR39
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Bodenständer für Fernseher von 32" bis 70 VESA max.: 800x400Max. Gewicht unterstützt: 40kgFarbe: Schwarz und SilberTV-Halterung kann um 90° gedreht werden für Quer- oder HochformatansichtSolider Fuß 520x900 mmSäule mit einer Gesamthöhe von 1800 mm (höhenverstellbar 0-50 cm) Packungsinhalt TV-HalterungFußBasisHardware zur InstallationBenutzerhandbuch
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Fernseher
Montageart:
Boden
Schwenkbereich:
90 °
Tragfähigkeit:
40 kg
Breite:
900 mm
Höhe:
1800 mm
Tiefe:
520 mm
Farbe:
sonstige
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 261,98*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,98*
€ 311,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,41*
€ 309,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,46*
€ 287,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,54*
€ 279,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,29*
€ 263,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.