Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TV-Wagen für LED/LCD Bildschirm, TV 32"-70", mit Ablage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-ICA-TR23
Hersteller:
     Techly
Herst.-Nr.:
     ICA-TR23
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bildschirmwagen
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
ICA-TR23 ist ein TV-Wagen/Trolley für einen LED/LCD-Bildschirm und Video/Audio-Geräte, geeignet für Monitore von 32" bis 70" und bis 40 kg belastbar. Die TV-Halterung ist um +/- 10° schwenkbar sowie höhenverstellbar. Der Sockel mit einer Größe von 67 x 61,5 cm ist mit 4 Rollen ausgestattet, 2 davon mit Bremse, niedrige Standfüße nach hinten ermöglichen es, den TV-Ständer platzsparend an der Wand zu positionieren. Eigenschaften Bodenwagen für TV 32"-70" LED/LCD Max. tragbares Gewicht: 40 kg VESA-Halterung: 600 x 400 mm Die TV-Halterung kann um +/- 10° geschwenkt werden Ausgestattet mit einer 480 x 295 mm großen, höhenverstellbaren Ablage Standfuß: 670 x 615 mm mit 4 Rollen (2 davon mit Bremse) Gesamthöhe des Wagens: 1750 mm Dank der geringen Tiefe der hinteren Füße kann der Wagen nah an der Wand positioniert werden. Farbe: Schwarz Verpackungsinhalt 1x Mobiler TV-Ständer/Trolley für LED/LCD 32"-70" mit Ablageboden 1x Montagezubehör 1x Benutzerhandbuch
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Fernseher
Montageart:
Boden
Schwenkbereich:
-10 ° | 10 °
Tragkraft:
40 kg
Breite:
670.0 mm
Höhe:
1750.0 mm
Tiefe:
615.0 mm
Farbe:
schwarz
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 94,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,00*
€ 140,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,50*
€ 138,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,34*
€ 130,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,19*
€ 126,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,03*
€ 111,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.