Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TV LED/LCD Wagen für LCD LED TV 19-37", mit Ablage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     C1752-ICA-TR20
Hersteller:
     Techly
Herst.-Nr.:
     ICA-TR20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bildschirmwagen
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Bequeme Bodenwagenhalterung für 19 "bis 37" Bildschirme, Vesa max 200x200 mit einem maximalen Gewicht von 20 kg. Geeignet für Präsentationen in Konferenzräumen, öffentlichen und gewerblichen Räumlichkeiten, aber auch für den Heimgebrauch. Dank seiner essentiellen Formen kann er bei Bedarf einfach verschoben und aufbewahrt werden. Produktbeschreibung 19 "- 37" LED-TV / LCD-Unterstützung (unterstützt VESA-Standard: max 200 x 200) Unterstützt Fernsehgeräte bis 20 kg Robuste Halterung für höhenverstellbare AV-Komponenten 360 ° schwenkbare Halterung, von 0 ° bis 12 ° einstellbar, höhenverstellbar Stabiler Fuß mit Bremsrädern für maximale Stabilität Ausgestattet mit robusten Hinterbeinen, die dank des niedrigen Profils die Positionierung der Stütze auch sehr nahe an der Wand ermöglichen. Integriertes Kabelverwaltungssystem Schwarze Farbe Größe Maximale Stützhöhe: ca. 150 cm Bodenmaße: 49,8 cm x 36,6 cm TV-Halterungsmaße: 20 x 20 cm (mindestens 7,5 cm) Regalmaße: 48,5 x 29,3 cm Packungsinhalt Trolly TV Bodenhalter Installationszubehör Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Fernseher
Montageart:
Boden
Schwenkbereich:
360 °
Neigungswinkel:
0 ° | 12 °
Tragfähigkeit:
20 kg
Breite:
498 mm
Höhe:
1484 mm
Tiefe:
366.0 mm
Farbe:
schwarz
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 78,50*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,50*
€ 93,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,70*
€ 92,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,13*
€ 87,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,26*
€ 83,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,71*
€ 72,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.