Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TV LED/LCD Wagen für LCD LED TV 37-70 Zoll, mit Kameraablage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-ICA-TR15
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     ICA-TR15
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bildschirmwagen
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
• Halterung für LED / LCD-Bildschirm von 37" bis 70"""" (max. VESA: 600x400) • Maximal tragbares Gewicht: 50kg für TV, 5kg für DVD & 5kg für Kamera • Ausgestattet mit einem höhenverstellbaren Regal aus 6mm Sicherheitsglas für AV-Komponenten • Zusätzliches oberes Regal für die Befestigung einer Kamera • Höhenverstellbare TV-Halterung mit einer Neigung von +5° bis -12° • Drehung der TV-Halterung um 90° möglich • Robuster Standfuß mit Rollen und integrierter Bremse für maximale Stabilität • Farbe: Silber Abmessungen • Gesamthöhe: 1900mm • Abmessungen Standfuß (LxB): 750x700mm • Abmessungen Glasablage (LxB): 540x 350mm • Abmessungen oberer Boden (LxB): 300x 230mm Inhalt der Packung • Trolley für TV mit 4 Rollen • Glasablage für AV-Zubehör • Oberes Regal für Kamera • Installationszubehör • Montageanleitung"""
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Fernseher
Montageart:
Boden
Schwenkbereich:
90 °
Neigungswinkel:
-12 ° | 5 °
Tragkraft:
50 kg
Breite:
750 mm
Höhe:
1900 mm
Tiefe:
770 mm
Farbe:
Silber
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 269,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 319,68*
€ 380,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 311,25*
€ 370,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 300,96*
€ 358,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 294,13*
€ 350,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 269,47*
€ 320,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.