Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandhalterung für LCD TV LED 37-70" FullMotion, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Techly ICA-PLB 344LTY TV-Halterung 177,8 cm (70") Schwarz
Techly ICA-PLB 344LTY TV-Halterung 177,8 cm (70") Schwarz
Techly ICA-PLB 344LTY TV-Halterung 177,8 cm (70") Schwarz
Techly ICA-PLB 344LTY TV-Halterung 177,8 cm (70") Schwarz
Techly ICA-PLB 344LTY TV-Halterung 177,8 cm (70") Schwarz
Techly ICA-PLB 344LTY TV-Halterung 177,8 cm (70") Schwarz
Techly ICA-PLB 344LTY TV-Halterung 177,8 cm (70") Schwarz
Techly ICA-PLB 344LTY TV-Halterung 177,8 cm (70") Schwarz
Techly ICA-PLB 344LTY TV-Halterung 177,8 cm (70") Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1752-ICA-PLB-344LTY
Hersteller:
     Techly
Herst.-Nr.:
     ICA-PLB-344LTY
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Die voll bewegliche ICA-PLB 344LTY-Halterung eignet sich für die meisten 37-70-Zoll-Flachbildfernseher mit einem Gewicht von bis zu 40 kg. Diese Halterung erstreckt sich 464 mm von der Wand und ermöglicht volle Bewegungsfreiheit. Volle Bewegungsfreiheit ermöglicht maximale Flexibilität - Neigen und schwenken Sie Ihren Fernseher, um ihn von jedem Platz in einem Raum aus bequem betrachten zu können. Die Nivellierung nach der Installation sorgt dafür, dass der Fernseher perfekt an der Wand positioniert wird. Das integrierte Kabelmanagementsystem sorgt für organisierte und geschützte Kabel. Merkmale Frei neigbares Design: für mehrere Betrachtungswinkel des Monitors Schwenkarm: bietet maximale Betrachtungsflexibilität Eingebaute Niveauregulierung: sorgt für eine perfekte Positionierung Kabelmanagement: Verbirgt elegant alle Kabel, die an Displays angeschlossen sind Technische Spezifikationen Material: Stahl Blechstärke: Auslegerarm 1,5 mm kaltgewalztes Blech; Wandplatte 2 mm kaltgewalztes Blech; VESA-Panel 1,8 mm kaltgewalztes Blech Oberflächenbehandlung: Pulverbeschichtung Farbe: Schwarz Abmessungen: 464 x 655 x 420 mm Passend für Bildschirmgröße: 37"-70" Passend für gebogene Fernseher Befestigungslochmuster: VESA und universell VESA-Kompatibilität: 200x200, 300x300, 400x200, 400x400, 600x400 VESA-Maximum: 600 x 400 Gewichtskapazität: 40 kg Profil: mind. 53 max. 464 mm Neigungsbereich: +5° -15° Schwenkbereich: +60° -60° Montage: Doppelständerwerk (406mm/450mm), Massivwand Paneltyp: abnehmbares Panel Wandplattentyp: feste Wandplatte Integriertes Kabelmanagement Packungsinhalt Bewegliche TV-Wandhalterung für 32-55-Zoll-LED-LCD-Flachbildfernseher Befestigungszubehör Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Fernseher
Montageart:
Wand
Schwenkbereich:
60 °
Neigungswinkel:
5 ° | 15 °
Tragfähigkeit:
40 kg
Breite:
474 mm
Höhe:
186 mm
Tiefe:
53 mm | 464 mm
Farbe:
schwarz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 37,96*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,96*
€ 45,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,76*
€ 44,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,59*
€ 43,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,68*
€ 41,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,16*
€ 39,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,98*
€ 33,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.