Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandhalterung für 1 LCD TV LED 32"-55" Slim, black


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     C1752-ICA-PLB-136E
Hersteller:
     Techly
Herst.-Nr.:
     ICA-PLB-136E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Kompakte Halterung, ideal für dünne Fernsehgeräte Die Halterung besitzt einen schwenkbaren Arm, und bietet somit maximale FlexibilitätRobuste Befestigungsplatte mit Neigungssystem, mit dem ein Winkel von + 3 ° bis -10 ° eingestellt werden kann. Der offene Aufbau dieses Halters bietet eine bessere Belüftung und einfacheren Zugang zu den Anschlüssen Eigenschaften Universalhalterung für dünnes TV 32-55 "Unterstützt VESA: 100x100, 200x100, 200x200, 300x200, 300x300, 400x200, 400x400 Maximal Gewicht unterstützt: 30 kg Technische Daten Neigung: von + 3 ° bis -10 ° Schwenkbar: 180 ° Mindestabstand zur Wand: 62 mm Maximaler Abstand zur Wand: 422 mm Abmessungen der Wand Installationsplatte: 89 x 278 mm, Maße der VESA-Platte: 431 x 431 mm Farbe: Schwarz Packungsinhalt TV Wand Halter Montagematerial Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Fernseher
Montageart:
Wand
Schwenkbereich:
180 °
Neigungswinkel:
-10 ° | 3 °
Tragfähigkeit:
30 kg
Breite:
431 mm
Höhe:
431 mm
Tiefe:
422.0 mm
Farbe:
schwarz
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 27,50*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,50*
€ 32,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,35*
€ 32,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,51*
€ 27,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.