Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Höhenverstellbare Ablage für Geräte oder Monitore 13-32"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     C1752-ICA-MS-401
Hersteller:
     Techly
Herst.-Nr.:
     ICA-MS-401
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ablageplatte
Bildschirmständer
Bildschirmträger
Monitor Riser
Geeignet für die meisten 13'''-32'' Monitore, Laptops, Drucker und andere BürogeräteStellen Sie Ihren Monitor auf eine ergonomisch korrekte Höhe und maximieren Sie die Tischfläche mit unserem höhenverstellbaren StänderDas Stapelsäulen-Design bietet eine individuelle Höhenanpassung, um Ihren Monitor auf Augenhöhe anzuheben und den Sehkomfort zu erhöhenDurch den großen Abstand zwischen den Stapelsäulen, bietet dieser Ständer unterhalb viel Platz für einen kleinen Laptop oder ZubehörRutschfeste EVA-Schaumfüße schützen die Arbeitsfläche vor Kratzern oder Scheuerstellen Eingebauter Kabelmanager Der vordere Schlitz hält die meisten Tablets und Smartphones Seitliche Nut bietet Platz für kleine Büroartikel, wie z.B. Stifte, Gummi, etc Geeignet für: Drucker, Monitore, Laptops und andere BürogeräteEmpfohlene Bildschirmgröße: 13"-32" Jedes Regal kann bis zu 10 kg tragenGröße: 435 x 330 x 168 mmEinstellbar auf 4 Höhen: 50 mm - 110 mm - 140 mm - 168 mmMaterial: KunststoffOberflächenbehandlung: GummiFarbe: Schwarz
Weitere Informationen:
Geeignet für:
sonstige
Montageart:
Boden
Tragfähigkeit:
10 kg
Breite:
435 mm
Höhe:
168 mm
Tiefe:
330.0 mm
Farbe:
schwarz
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 17,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.