Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtischhalterung für 1 LCD TV LED 13"-27", mit Standfuß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     C1752-ICA-LCD-3400
Hersteller:
     Techly
Herst.-Nr.:
     ICA-LCD-3400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bildschirm-Standfuß
Monitor-Standfuß
Monitorstandfuß
Bildschirmständer
• Bildschirmhalterung für Schreibtisch, die den Handlungsspielraum erhöht und Ordnung schafft, Optimierung der Ergonomie durch Anpassung des Betrachtungswinkels, der Höhe und der Drehung für beste Sichtverhältnisse • Einfach zu montieren, daher besonders geeignet für die Verwendung zu Hause, im Büro oder für andere Spezialanwendungen Eigenschaften • Schreibtischhalterung für einen Monitor 13"-27" • Für VESA 75x75 und 100x100 mm • Maximal tragbares Gewicht: 8 kg • Höhenverstellbar Spezifikationen • Neigung: von +35° bis -90° • Horizontale Drehung: 180° • Abmessungen: Fuß: 360x230 mm, Gesamthöhe: 400 mm • Farbe: Schwarz Inhalt der Packung • Monitorhalterung für Schreibtisch • Befestigungszubehör • Montageanleitung
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Monitor
Montageart:
Boden
Schwenkbereich:
180 °
Neigungswinkel:
-90 ° | 35 °
Tragfähigkeit:
8 kg
Breite:
360 mm
Höhe:
4000 mm
Tiefe:
230.0 mm
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Bildschirmträger, Monitor Riser, Monitor-Plattform, Monitoraufsatz, Monitorständer, TV-Standfuß, monitor standfuß, Schreibtischhalter, Techly, TV / LCD Halterungen
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 42,07*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,07*
€ 50,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,86*
€ 49,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,95*
€ 47,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,09*
€ 45,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,47*
€ 43,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,23*
€ 37,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.