Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandhalterung für LCD TV LED 19 Zoll - 37 Zoll neigbar drehbar 3 Gelenke Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-ICA-LCD-2903
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     ICA-LCD-2903
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
• Universelle Wandhalterung für einen LED / LCD-Flachbildschirm oder für einen Monitor, Einfache und schnelle Montage, daher besonders geeignet für die Verwendung zu Hause, im Büro oder im gewerblichen Bereich Eigenschaften • Halterung für LED LCD TV 19"-37"""" • Für VESA 75x75, 100x100, 200x100, 200x200 mm • Maximal tragbares Gewicht: 25 kg • Arm mit 3 Gelenken und einer maximalen Verlängerung von 445 mm Spezifikationen • Neigung: 0° bis -12° • Horizontale Ausrichtung: 180° • Mindestabstand von der Wand: 65 mm • Höchstabstand von der Wand: 445 mm • Abmessungen: Halterung: 190 x 57 mm, Arm: 65-445 mm, 2.2kg • Farbe: Schwarz Inhalt der Packung • Wandhalterung für LED LCD TV • Befestigungszubehör (Schrauben, Bolzen ...) und Montageanleitung """
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Fernseher
Montageart:
Wand
Schwenkbereich:
180 °
Neigungswinkel:
-12 ° | 0 °
Tragkraft:
25 kg
Breite:
190 mm
Höhe:
57 mm
Farbe:
schwarz
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,45*
€ 30,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,05*
€ 29,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,05*
€ 28,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,53*
€ 25,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.