|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1752-ICA-LCD-2901E Herst.-Nr.: ICA-LCD-2901E EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Universalhalterung zur Befestigung eines LED / LCD-Fernsehers an der Wand, Einfach und schnell zu installieren, ideal für Heim-, Büro- und gewerbliche Anwendungen. Merkmale Verstellbare Halterung für LCD-Fernseher 23-42" Unterstützt VESA 75x75, 100x100, 200x100, 200x200 mm Maximal unterstütztes Gewicht: 20 kg Arm mit zwei Gelenken mit einer maximalen Verlängerung von 192 mm Technische Daten Neigung von 3 bis -10 ° Horizontale Ausrichtung: 180 ° Mindestabstand zur Wand: 44 mm Maximaler Abstand zur Wand: 192 mm Abmessungen: Wandplatte 136 x 44 mm, Arm 44 - 192 mm Farbe: Schwarz Verpackungsinhalt Wandhalterung für LCD-LEDs für TV-Geräte Befestigungszubehör (Schrauben, Dübel ...) und Installationsanweisungen Weitere Informationen:  |  | Geeignet für: | Fernseher | Montageart: | Wand | Neigungswinkel: | 3 ° | 10 ° | Tragfähigkeit: | 20 kg | Breite: | 220 mm | Höhe: | 220 mm | Tiefe: | 192.0 mm | Farbe: | schwarz |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, Bildschirm-Schwenkarm, Bildschirmschwenkarm, Flachbildschirm Schwenkarm, Monitor-Arm, Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, halterung tv, Wandhalterung, Techly, TV / LCD Halterungen |
|  |  |
| |