Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Freistehender Monitor-Tischständer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     C1752-ICA-LCD-260
Hersteller:
     Techly
Herst.-Nr.:
     ICA-LCD-260
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bildschirm-Standfuß
Monitor-Standfuß
Monitorstandfuß
Bildschirmständer
Mit diesem freistehenden Monitor-Tischständer schaffen Sie Platz auf Ihrem Schreibtisch und profitieren von einer verbesserten Ergonomie. Ein robustes und gut durchdachtes Produkt mit einer sehr stabilen Basis mit Schaumstoff, damit Kratzer auf der Tischplatte vermieden werden. Dieser freistehende Monitor-Tischständer ist eine einfache Lösung, um Ihren Monitor in eine bequeme ergonomische Position auf Augenhöhe zu bringen. Eine langlebige Metallkonstruktion und ein stabiler Sockel bieten eine schnelle und sichere Möglichkeit zur Monitorbefestigung auf einem Schreibtisch oder einer anderen horizontalen Fläche. Montagefertig mit beiliegendem Befestigungsmaterial ohne dass Löcher in Schreibtisch oder Arbeitsplatte gebohrt werden müssen. Eigenschaften Tischständer für 17" bis 27" Monitor Max. unterstützte Traglast: 6 kg VESA kompatibel: 75x75, 100x100 mm Abnehmbares VESA-Plattendesign ermöglicht eine einfache Installation 10 Höheneinstellungen für eine optimale Sicht auf den Bildschirm Das Kabelmanagement ermöglicht eine geordnete Kabelführung Rutschfeste Schaumstoffpads schützen die Arbeitsfläche vor Kratzern Farbe: Weiß Spezifikationen Tischständer Neigen: +60° / -20° Schwenken: +/- 30° Drehen: +/- 180° Monitor höhenverstellbar von 360 mm bis 540 mm Mit integriertem Kabelmanagement-System Grundfläche: 320x200 mm Verpackungsinhalt 1x Freistehender Monitor-Tischständer 1x Befestigungsmaterial 1x Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Monitor
Montageart:
Boden
Schwenkbereich:
-30 ° | 30 °
Neigungswinkel:
-20 ° | 60 °
Tragfähigkeit:
6 kg
Breite:
320 mm
Höhe:
540 mm
Tiefe:
200.0 mm
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Bildschirmträger, Monitor Riser, Monitor-Plattform, Monitoraufsatz, Monitorständer, TV-Standfuß, monitoraufsatz weiß, monitor standfuß, Schreibtischhalter, Techly, TV / LCD Halterungen
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 37,98*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,98*
€ 45,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,71*
€ 44,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,25*
€ 43,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,37*
€ 40,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,88*
€ 39,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,01*
€ 33,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.