Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandhalterung für LCD TV LED 13 Zoll - 30 Zoll FullMotion Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-ICA-LCD-201BK
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     ICA-LCD-201BK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
• Universelle Wandhalterung für einen LED / LCD-Flachbildschirm, Einfach und schnell anzubringen, daher besonders geeignet für die Verwendung zu Hause, im Büro oder im gewerblichen Bereich Eigenschaften • Halterung für LED / LCD TV von 13"-30"""" • Für VESA 75 x 75 mm und 100 x 100 mm • Maximal tragbares Gewicht: 23 kg Spezifikationen • Neigung: + / - 15° • Horizontale Ausrichtung: 60° • TV 360° schwenkbar • Wandabstand: 98 mm • Abmessungen: 80 x 109 x 98 mm, Gewicht: 0.9 kg • Farbe: Schwarz Inhalt der Packung • Wandbefestigung für LED / LCD TV • Zubehör (Schrauben, Bolzen ...) und Montageanleitung"""
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Fernseher
Montageart:
Wand
Schwenkbereich:
60 °
Neigungswinkel:
-15 ° | 15 °
Tragkraft:
23 kg
Breite:
80 mm
Höhe:
109 mm
Tiefe:
98 mm
Farbe:
schwarz
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.