Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teleskop Universal Deckenhalterung für 1 LED LCD TV 32 Zoll-55 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-ICA-CPLB-944S
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     ICA-CPLB-944S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bildschirm Deckenhalter
Monitor Deckenhalter
Monitordeckenhalter
TFT-Deckenhalterung
• Vollbewegliche Deckenhalterung für ultimative Einsatzflexibilität und universelle Kompatibilität • Kippbare Halterung für die Verwendung an der Decke oder auf schrägen Böden • Ermöglicht eine Drehung oder Neigung des Monitors ohne Werkzeug • Umfasst VESA-Halterung für alle LCD TVs von 32"-55"""" oder Monitore bis zu 50 kg • Höhenverstellbar für perfekte Platzierung des TVs • Ein Kabelmanagement organisiert die versteckte Führung der Kabel Eigenschaften • Arm geeignet für LED LCD TVs von 32""""-55"""" • Unterstützt VESA max. 400 x 400 mm • VESA Standard: 200 x 200, 400 x 200, 300 x 300, 400 x 400 • Maximal tragbares Gewicht: 50 kg Spezifikationen • Neigung von 0° bis -25° • Horizontale Ausrichtung: 360° • Mit Kabelmanagement • Mit separater Halterung • Abmessungen: 480 x 435 x 1128 mm • Material: Stahl • Farbe: Schwarz Inhalt der Packung • Deckenbefestigung für LED LCD TV • Befestigungszubehör (Schrauben, Bolzen ...) und Montageanleitung"""
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Fernseher
Montageart:
Decke
Schwenkbereich:
360 °
Neigungswinkel:
-25 ° | 0 °
Tragkraft:
50 kg
Breite:
480 mm
Höhe:
1128 mm
Tiefe:
435 mm
Farbe:
schwarz
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,67*
€ 81,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,45*
€ 81,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,58*
€ 75,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,20*
€ 71,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,58*
€ 61,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.