|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1752-IADAP-DVI-8700T Herst.-Nr.: IADAP-DVI-8700T EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | • Adapter für DVI-Analogverbindung Stecker zu VGA-Buchse • Gewährleistet die Signalintegrität zwischen Peripheriegeräten • Steckertyp A: DVI-I-Stecker • Steckertyp B: VGA-Buchse • Farbe des DVI-I-VGA-Adapters: schwarz Anschlüsse • DVI-I-Stecker • VGA-Frau • Nickel beschichtet Physikalische Eigenschaften • Abmessungen: 42 x 43 x 15 mm • Gewicht: 0,05 kg • Körper: PVC Umwelteigenschaften • Betriebstemperatur: 0 ~ 40 ° C. • Lagertemperatur: -20 ~ 60 ° C. • Luftfeuchtigkeit (ohne Kondensation): 0 ~ 96% Hinweis: Dieser Adapter ist für Verbindungen zwischen VGA-Geräten vorgesehen und DVI-I konvertiert nicht von DVI-D zu VGA. Wenn das Gerät einen DVI-D-Anschluss verwendet, ist ein Digital-Analog-Wandler erforderlich. Packungsinhalt • Digitaler Videoadapter Weitere Informationen:  |  | Anschluss 1: | sonstige | Ausführung Anschluss 1: | Stecker | Anschluss 2: | sonstige | Ausführung Anschluss 2: | Buchse | Mit Abschlusswiderstand: | false | Geschirmt: | true |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |