Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RJ45-Hirose Stecker TM21 grau 100 Stk, 3 Elemente, Cat. 6


Menge:  Packung  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-H7641.12-100
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     H7641.12-100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Modularstecker
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder
Channel Class E bis 250 MHz (Cat.6) für Litzen. Aderisolierung ca. 0.9 - 1.0 mm. Kabeldurchmesser max. 6.6 mm. Das Set besteht aus RJ-Stecker, Knickschutztülle und Guide Plate. Passendes Crimpwekzeug DCW1002 + DCW1002.1 oder 39934.2.
Weitere Informationen:
Farbe:
sonstige
Ausführung:
Stecker (Plug)
Anschlussart:
Crimp
Geschirmt:
true
Kategorie:
6
Geeignet für Rundkabel:
true
Geeignet für Flachkabel:
false
Geeignet für Litzenleiter:
true
Geeignet für Massivleiter:
false
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
AWG-Bereich:
24 | 27
Spezialwerkzeug notwendig:
true
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,47*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,6947* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 88,40*
€ 105,20
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 87,03*
€ 103,57
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 81,07*
€ 96,47
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 79,09*
€ 94,12
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 69,47*
€ 82,67
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.