Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigabit Ethernet 8-Port Switch 8x PoE+ Ports, DIP Switch 130W ohne Lüfter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-GS-1008PV2
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     GS-1008PV2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Business-Switch
DIL-FIX-Schaltelement
DIL-Schalter
DIP-Schalter
8-Port Gigabit Ethernet PoE+ Switch PoE: IEEE-802.3af / at PoE konform PoE-Distanz auf bis zu 200m einstellbar (via DIP-Switch) PoE+ bis zu 30W per Port Auto-PoE Erkennung Features: Autonegotiation, Auto MDI/MDIX und vieles mehr DIP-Schalter Funktionen: PoE Distanz, VLAN, QoS Metallgehäuse lüfterlos (L x B x H): 215,5 x 133 x 42 mm
Weitere Informationen:
Ethernet:
true
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
8
Anzahl der PoE-Ports:
4
Max. PoE-Leistung:
70 W
Montageart:
Tischmodell (Desktop)
Layer 2:
false
Layer 3:
false
Managebar:
false
Power over Ethernet:
802.3 at (PoE+)
Schutzart (IP):
IP00
Höhe:
42 mm
Breite:
215.5 mm
Tiefe:
133 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: PoE Switch, SoHo-Switch, soho-switch 8 port, soho switch, poe switch ieee 802.3at, Gigabit Ethernet, PoE+
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 105,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,49*
€ 160,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,11*
€ 150,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 125,94*
€ 149,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,28*
€ 139,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,29*
€ 137,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,78*
€ 125,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.