Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FTTH 19" 1HE Träger für 17x, Moduleinschübe,FTTH-MODUL-X inkl. Kabelf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-FTTH-BGT-3HE
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     FTTH-BGT-3HE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Kabelbügel
19 Zoll Rangierbügel
19" Kabelbügel
19" Rangierbügel
Trägerrahmen für FTTH-MODUL-XX
Komplette Plug & Play Lösung
Bis zu max. 204 LC Ports auf 3 Höheneinheiten
Mit frontseitiger Kabelwanne
Lieferung ohne Module
Weitere Informationen:
Breite:
483 mm
Höhe:
135 mm
Tiefe:
190 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
lackiert
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Gehäuseart:
offen
Mit Abschirmung:
false
Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:
false
Tragschienenmontage möglich:
false
Wandmontage möglich:
false
Gehäuse anreihbar:
false
Mit Lüftungsöffnungen:
true
Schutzart (IP):
sonstige
Schutzart (NEMA):
sonstige
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Rangierbügel, 19 zoll kabelbügel, FTTH, Baugruppenträger, LC, SC
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,98*
€ 90,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,91*
€ 89,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,21*
€ 84,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,78*
€ 80,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,52*
€ 69,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.