Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vertikales Kabelmanagement für ESV 42HE, 1 Stück, RAL9005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-ESV-VKM42.TS
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     ESV-VKM42.TS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabeldriller
Vertikaler Kabelkanal mit zwei unabhängigen Deckeln (oben/unten)
Geeignet für Schrankbreite 800 mm
Werkzeuglose Montage an den 19" Profilen
Material Kunststoff, schwarz bzw. Stahlblech RAL7035, lichtgrau / RAL9005, tiefschwarz
Lieferumfang: 1 x vertikaler Kabelkanal mit Deckeln, inkl. Montagezubehör
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
false
Breite:
94 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
42
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, kabel organizer, EFB Serverschrank, 19", Zubehör, Kabelkamm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 130,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,73*
€ 196,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,63*
€ 192,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,09*
€ 177,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,18*
€ 171,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,92*
€ 155,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.