Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DUOversal® plus 3=6, mit Schalter, Flachstecker, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-EK646WS.3F
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     EK646WS.3F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
mehrfachsteckdose weiß
Besonders flacher Winkelstecker zum Einsatz z.B. hinter Möbeln
Je Steckdosentopf Anschlussmöglichkeit für 1 x Schutzkontakt oder 2 x Eurostecker: Verdoppelung der anzuschließenden Geräte im Vergleich zu einer herkömmlichen Leiste
Problemlose Platzierung von Winkelsteckern, Netzteilen, Zeitschaltuhren o.ä. durch 52 mm Topfabstand
Steckdosentöpfe um 35° gedreht, mit erhöhtem Berührungsschutz
Mit 2-poligem, beleuchteten Schalter
Zuleitung 1,4 m H05VV-F 3G 1,5 mm², 250 V / 16 A
Material Kunststoff/ABS, halogenfrei, PVC-frei

Weitere Varianten mit Überspannungsschutz, USB-Ladefunktion und anderen Zuleitungslängen sind auf Anfrage verfügbar.
Weitere Informationen:
Gehäuseform:
rechteckig
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
3
Anzahl der Euro-Steckdosen:
6
Mit Ein-/Ausschalter:
true
FI-Schalter:
false
Anzahl der Multistandard-Steckdosen universal:
3
Netzentstörfilter:
false
Überspannungsschutz:
false
Nennstrom:
16 A
Aderquerschnitt:
1.5 mm²
Mit Deckel:
false
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
true
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
false
Schutzart (IP):
IP20
Länge der Zuleitung:
1.4 m
Verdrehter Zentraleinsatz:
true
Winkel verdrehter Zentraleinsatz:
35°
NEMA-Code:
ohne
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: mehrfachsteckdose, mehrfachsteckdose 1,4m, Netzleitung, Schuko, C19
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,00*
€ 52,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,21*
€ 51,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,00*
€ 48,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,52*
€ 47,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,78*
€ 44,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,39*
€ 38,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.