Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzleitung Euro - C7 180°, schwarz, 2.0 m, 2 x 0.75 mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-EK502.2
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     EK502.2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Euro-Verlängerungsleitung
Netzkabel Eurostecker CEE 7/16 Stec...
Netzkabel für Notebook
Netzkabel für Notebook-Netzteil
2.5 A / 250 V VDE geprüft Farbe schwarz Geeignet für Europa (nicht für Großbritannien, Irland, Malta, Zypern)
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
Euro-Stecker
Anschluss 2:
Euro-Kupplung
Steckverbindersystem systemgebunden:
false
Ader-Zahl:
2
Leiter-Nennquerschnitt:
0.75 mm²
Länge:
2 m
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Temperaturbeständigkeit:
0 °C | 70 °C
Nennstrom:
2.5 A
Nennspannung:
230 V
Frequenz:
50 Hz
Mantel-Farbe:
schwarz
Spiralleitung:
false
Schutzleiter:
false
Schutzart (IP):
sonstige
Ölbeständig nach EN 60811-404:
false
Mit Schnurschalter:
false
Außendurchmesser ca.:
19.95 mm
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
ohne
Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
ohne
Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:
ohne
Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
ohne
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.