Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4-Port KVM Switch USB-DVI-D/A- Audio-USB2.0Hub incl. Kabelset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-EB951
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     EB951
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
Steuert 2 bzw. 4 DVI/USB-PC mit voller Audio-Unterstützung Port Auswahl via Switching Software Client, definierbaren Hotkeys oder Select Taste Die USB-Ports für Keyboard/Mouse entsprechen einem USB2.0 Hub Separate Portschaltung für KVM, USB und Audio Unterstützt Videosignale DVI-I Digital und DVI-I Analog Multi-Plattform Unterstützung HDCP kompatibel Auto Scan Modus Im Lieferumfang: 2(4) x Kabelsatz 1.2 m, 1 x Software-CD, 1 x Netzteil
Weitere Informationen:
482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
false
Anzahl der Kameraeingänge:
4
Videonorm:
Farbe PAL
Anzahl der Monitorausgänge:
2
Mit Durchschleiffunktion:
false
Automatische Sequenz:
false
Videoverlustfunktion:
false
Textgenerator:
false
OSD-Programmierung:
false
Mit Kommunikationsschnittstelle:
false
Vollbild bei Alarm:
false
Automatische Alarmabhandlung:
false
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: 4 port kvm, kvm, efb-elektronik kvm, Monitor Umschalter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 232,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,16*
€ 320,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,08*
€ 314,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,76*
€ 305,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,70*
€ 301,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,04*
€ 276,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.