Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzadapter IEC C14 auf IEC C5, Kaltgerätestecker - Mickey Mouse Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-EB515
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     EB515
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Kaltgerätestecker
Netzkabel für Notebook
Netzkabel für Notebook-Netzteil
Netzadapter 250 V/2,5 A max.
Material PVC, schwarz
UL zertifiziert
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
Kaltgerätestecker
Anschluss 2:
Kleingerätesteckdose
Steckverbindersystem systemgebunden:
true
Ader-Zahl:
3
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Temperaturbeständigkeit:
0 °C | 70 °C
Nennstrom:
2.5 A
Nennspannung:
250 V
Frequenz:
50 Hz
Mantel-Farbe:
schwarz
Spiralleitung:
false
Schutzleiter:
true
Schutzart (IP):
IP20
Ölbeständig nach EN 60811-404:
false
Mit Schnurschalter:
false
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
ohne
Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
ohne
Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:
ohne
Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
ohne
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: anschlussleitung 3x1,5, anschlussleitung, Netzadapter
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,63*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.