Dätwyler Cables CU 5502 flex 4P. Die Konstruktion ist auf eine schnelle und zuverlässige Konfektionierung abgestimmt. Elektrisch und mechanisch hochwertiges 300 MHz Rangierkabel - übertrifft höchste Ansprüche! Grenzwerte nach Cat.5: ISO/IEC 11801:2002 und EN 50173-1, EN 50288-2-2. Als Daten-Rangierkabel in Patchfeldern und als Geräteanschlusskabel. Für die Übertragung von digitalen und analogen Sprach-, Bild und Datensignalen. ISDN, Ethernet 10 BASE-T, Fast Ethernet 100 BASE-T, Gigabit Ethernet 1000 BASE-T, Token Ring 4/16 Mbit/s, TP-PMD/TP-DDI 125 Mbit/s, ATM 155 Mbit/s. Speziell geeignet für alle Anwendungen der Klasse D.
| |
Leiter-Material: | Kupfer |
Leiter-Oberfläche: | verzinnt |
Leiterdurchmesser: | 0.98 mm |
Leiternennquerschnitt: | 0.16 mm² |
AWG-Größe: | 27 |
Leiter-Klasse: | Kl.2 = mehrdrähtig |
Ader-Zahl: | 8 |
Anzahl der Verseilelemente: | 4 |
Verseilelement: | Paare |
Werkstoff der Aderisolation: | Polyvinylchlorid (PVC) |
Spezifizierung Aderisolation: | Polyethylen (PE) |
Aderkennzeichnung nach HD 308 S2: | false |
Ader-Kennzeichnung: | Farbe |
Schirm über Verseilelement: | ohne |
Verseilung: | Bündel |
Schirm über Verseilung: | Folie + Geflecht |
Kabel längswasserdicht: | false |
Kabel querwasserdicht: | false |
Geeignet zur Verlegung im Erdreich: | false |
Zulässige Art der Installation im Erdreich: | sonstige |
Schutzmantel: | Polyvinylchlorid (PVC) |
Mantelmaterial: | Polyvinylchlorid (PVC) |
Spezifizierung Mantelmaterial: | sonstige |
Mantel-Farbe: | grün |
Bewehrung/Armierung: | ohne |
Material Bewehrung: | sonstige |
Kabelgeometrie: | rund |
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6: | ohne |
Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6: | ohne |
Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6: | ohne |
Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6: | ohne |
Halogenfrei nach EN 60754-1/2: | false |
Halogenfrei nach IEC 60754-2: | false |
Flammwidrig: | nach IEC/EN 60332-1-2 |
Raucharm nach EN 61034-2: | false |
Raucharm nach IEC 61034-2: | false |
Ölbeständig nach EN 60811-404: | false |
Ölbeständig nach IEC 60811-404: | false |
Isolationserhalt nach IEC 60331: | false |
Funktionserhalt: | ohne |
Außendurchmesser ca.: | 5.1 mm |
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung: | 40 mm |
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt: | 20 mm |
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling: | 0 °C | 50 °C |
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung: | -20 °C | 60 °C |
Kategorie: | 5E |
NVP-Wert: | 76 % |
UV-beständig: | false |
Zertifiziert für Schiffsanwendungen: | false |
Trennungsklasse nach EN 50174-2: | C |
Geeignet als Telefonkabel: | true |
Geeignet als Computer-Datenkabel: | true |
Geeignet als Signalkabel: | true |
Gewicht: | 34 kg/km |
Kompatibel mit Grade2TV nach XP-C 90-483: | true |
Kompatibel mit Grade3TV nach XP-C 90-483: | true |
Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |