Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 642-91106.100 Herst.-Nr.: 91106.100 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Gemäß deutscher Postnorm 1=weiß, 2=braun, 3=grün, 4=gelb, 5=grau, 6=rosa, 7=blau, 8=rot, 9=schwarz, 10=violett Ungeschirmt Weitere Informationen: | | Leiter-Oberfläche: | blank | Leiter-Durchmesser: | 0.33 mm | Leiter-Nennquerschnitt: | 0.12 mm² | AWG-Querschnitt: | 28 | Leiter-Klasse: | Kl.2 = mehrdrähtig | Ader-Zahl: | 6 | Verseilelement: | nein | Werkstoff der Aderisolation: | Polyvinylchlorid (PVC) | Spezifizierung Aderisolation: | sonstige | Ader-Kennzeichnung: | Farbe | Schirm über Verseilelement: | ohne | Verseilung: | sonstige | Schirm über Verseilung: | ohne | Kabel längswasserdicht: | false | Kabel querwasserdicht: | false | Schutzmantel: | nein | Bewehrung: | false | Mantelmaterial: | Polyvinylchlorid (PVC) | Spezifizierung Mantelmaterial: | Polypropylen (PP) | Mantel-Farbe: | schwarz | Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6: | ohne | Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6: | ohne | Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6: | ohne | Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6: | ohne | Halogenfrei nach EN 60754-1/2: | false | Halogenfrei nach IEC 60754-2: | false | Flammwidrig: | nein | Raucharm nach EN 61034-2: | false | Raucharm nach IEC 61034-2: | false | Ölbeständig nach EN 60811-404: | false | Ölbeständig nach IEC 60811-404: | false | Isolationserhalt nach IEC 60331: | false | Funktionserhalt: | nein | Außendurchmesser ca.: | 17.5 mm | Kategorie: | ohne | Verlegung im Erdreich: | false | UV-beständig: | false | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 642 | | | | | | pro Packung | € 4,90* | ab € 14,27* | € 20,55* | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,95* | ab € 16,35* | € 23,11* | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,46* | ab € 16,31* | € 23,21* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | € 6,40* | ab € 16,45* | € 23,30* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | € 5,90* | ab € 16,68* | € 23,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 642 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,1427* pro Meter) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 642 | | Versand: Lager 642 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 642 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|