Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechschraube ST2,5 100 Stk., DIN7971


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-80550.1-100
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     80550.1-100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LWL Patchpanel
LWL Wandverteiler
Linsenblechschraube
Linsenkopfschraube
Blechschraube ST2,5
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberfläche:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
Linsenkopf
Gewindeart:
sonstige
Gewindedurchmesser:
2.5 mm
Gewindegröße (imperial):
sonstige
Länge:
8 mm
Schraubsystem:
sonstige
Mit Spitze:
true
Gehärtet:
true
Selbstbohrend:
true
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Linsenschraube, linsenkopfschraube m2,5x8, lwl patchpanel, linsenkopfschraube m2,5, Schraube, Blechschraube
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.