Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19 Zoll 1HE Kabelführungspanel, 4 Bügel, Stahl RAL9005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-699995TS
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     699995TS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Rangierpanel
19" Rangierpanel
Rangierpanel
Kabel-Organizer
Zur geordneten und übersichtlichen Kabelführung in der 19“ Ebene Material Stahlblech Lackierung RAL9005, tiefschwarz
Weitere Informationen:
Breite:
482.6 mm
Ausführung:
Kabelführungspanel
Werkstoff:
Metall
482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
true
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Kabelbefestigung, Kabelbriden, Kabeldriller, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Schaltschrank, kabel-organizer kabelhalter, kabel organizer, schaltschrank schwarz, Kabelführungspanel, 19 Zoll-System, Netzwerkschrank Zubehör, Ordnung
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EFB-Elektronik
699991.1
ab € 1,50*
Zubehör
EFB-Elektronik
699991.2
ab € 1,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.