Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19 Zoll 1HE Kabeldurchführung, mit Kantenschutz, Stahl RAL9005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-699993TS
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     699993TS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Kabelbügel
19 Zoll Rangierbügel
19" Kabelbügel
19" Rangierbügel
Ausschnitt 440 x 25 mm Material Stahlblech Lackierung RAL9005, tiefschwarz
Weitere Informationen:
Breite:
483 mm
Ausführung:
Kabelführungspanel
Werkstoff:
Metall
482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
true
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Rangierbügel, Kabeldurchführung, Rack Zubehör, efb elektronik rack zubehör, 19 zoll kabelbügel, Durchführung, Durchführungspanel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,00*
€ 35,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,68*
€ 35,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,81*
€ 33,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,03*
€ 32,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,29*
€ 30,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.